Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Por 40g FS Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-160008600
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     45900
EAN/GTIN:
     4026700459005
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
UHU POR ist ein schnell anziehender Spezialklebstoff. Er bildet einen elastischen Klebefilm der fast farblos und wasserbeständig ist.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
POR
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Styroporkleber POR
Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.):
UN1133
Produktverwendung:
Hartschaum, Styropor®, Holz, Papier, Metall, Keramik, Putz, Textilien, Kunststoff
Ausführung des Behälters:
Tube
nachfüllbar:
Nein
auswaschbar:
Nein
alterungsbeständig:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Nein
transparenter Auftrag vorhanden:
Ja
Farbe:
transparent
Gewicht:
40 g
Inhalt:
50 ml
GHS-Kodierungen:
GHS02, GHS07, GHS09
Signalwort:
Gefahr
Gefahrenhinweise:
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise:
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von offener Flamme fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Dampf vermeiden. Bei Berührung mit der Haut: mit viel Wasser waschen. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,87*
€ 4,89*
1 Tag
22
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,71*
€ 5,04*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,98*
€ 5,15*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,80*
€ 5,16*
Lager 1682
13
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,94*
€ 5,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
1 Stück enthält 40 Gramm (ab € 0,0985* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.