Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1682-161334572 Herst.-Nr.: CP 098.02 EAN/GTIN: 4033657958468 |
| |
|
|  |  |
 | In Europa produziert. Weitere Informationen:  |  | Produkttypbezeichnung: | Mailbox | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Versandkarton Mailbox | Typbezeichnung: | S | Innenmaße: | 25 x 8 x 17,5 cm (B x H x T) | Außenmaße: | 25,9 x 8,5 x 19 cm (B x H x T) | Für Papierformat: | DIN A5+ | Verschluss: | Steckverschluss | wieder verschließbar: | Ja | Gewicht: | 82 g | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Werkstoff: | Wellpappe | recycelbar: | Ja | Ausführung der Wellpappe: | 1-wellig | Farbe: | braun |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapel kasten, Falthülsen, Faltkartons, Kartons, Ordnerversandkartons, Pakete, Verpackungsmaterialien, Versandboxen, Versandfaltschachteln, Versandkartons, Versandverpackungen |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1682 | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 1,02* | € 1,99* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 7,95* | ab € 1,01* | € 2,01* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 1,11* | € 2,13* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | € 5,87* | ab € 1,27* | € 2,46* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 30 |  | Frei Haus | ab € 2,09* | € 3,21* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1682 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1682 |  | Versand: Lager 1682 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|