Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Packband 04120-00008 50mmx66m PVC transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-164008503
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04120-00008
EAN/GTIN:
     4005800188084
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PP-Klebeband
PP-Packband
Sehr gut geeignet für die maschinelle Verarbeitung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesapack®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Packband tesapack®
Maße:
50 mm x 66 m (B x L)
Gesamtdicke:
49 µm
Aufdruck vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Haftungsintensität:
hoch
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Abrollgeräusch:
gering
Reißfestigkeit:
hoch
Reißdehnung:
75 %
Trägermaterial:
PVC
Werkstoff:
Naturkautschuk
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Packband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa klebefilm 66m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebeband, Klebebänder, Kleberollen, Packbänder, Packmaterialien, Paketbänder, Paketklebebänder, Verpackungsklebebänder
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,37*
14 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 2,62*
€ 3,49*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,51*
€ 3,71*
Lager 1682
179
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,59*
€ 3,74*
1 Tag
1213
6
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 2,83*
€ 3,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,03925* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,64*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 134,10*
Zubehör
k.A.
ab € 6,79*
Zubehör
k.A.
ab € 8,39*
Zubehör
k.A.
1018295
ab € 7,23*
Zubehör
k.A.
1019912
ab € 11,93*
Zubehör
k.A.
1021109
ab € 5,32*
Zubehör
k.A.
66SS57
ab € 20,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.