Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsklebeband PVC tesapack® 4120


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Verpackungsklebeband PVC tesapack® 4120
Verpackungsklebeband PVC tesapack® 4120
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1122287
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04120-00008-00
EAN/GTIN:
     4005800188084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PP-Klebeband
PP-Packband
für mittelschwere Versandschachteln und Innenverpackungen · gleichmäßig und leise abrollend · geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,049 mm · Klebkraft: 2 N/cm · Reißkraft: 43 N/cm · Reißdehnung: 75 %Weitere technische Eigenschaften:· Klebmasse: Kautschuk· Trägerart: PVC-Film· Gesamtdicke: 0,05mm· Reißkraft: 43N/cm· Klebkraft: 2N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Farbe:
farblos
Marke:
TESA
Modell:
4120
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Packband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa klebefilm 66m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Verpackungsband, Klebeband, Klebebänder, Packbänder, Tesa, Verpackungsklebebänder, Tesa 4120, 3000265538
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
36
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,37*
14 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 2,62*
€ 3,49*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,51*
€ 3,71*
1 Tag
179
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,59*
€ 3,74*
1 Tag
1213
6
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 2,83*
€ 3,83*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 121,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,64*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 134,10*
Zubehör
k.A.
ab € 6,79*
Zubehör
k.A.
ab € 8,39*
Zubehör
k.A.
1018295
ab € 7,23*
Zubehör
k.A.
1019912
ab € 11,93*
Zubehör
k.A.
1021109
ab € 5,32*
Zubehör
k.A.
66SS57
ab € 20,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.