Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Packband 04313-00004-10 50mmx50m Papier weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-164011801
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04313-00004-10
EAN/GTIN:
     4063565118470
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Ideal für die manuelle oder maschinelle Verarbeitung. Problemlose manuelle und maschinelle Verarbeitung. Universell einsetzbar für den Verschluss von mittelschweren Versandschachteln. Von Hand einreißbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesapack®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Packband tesapack®
Maße:
50 mm x 50 m (B x L)
Aufdruck vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Haftungsintensität:
hoch
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
silikonfrei:
Ja
Abrollgeräusch:
mittel
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Trägermaterial:
Papier
Werkstoff:
Synthesekautschuk
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papier-klebeband tesa, papier klebeband, Klebeband, Klebebänder, Kleberollen, Packbänder, Packmaterialien, Paketbänder, Paketklebebänder, Verpackungsklebebänder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
104
36
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 3,74*
€ 5,58*
9 Tage
51
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 3,98*
€ 5,75*
Lager 1682
25
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 4,13*
€ 5,78*
6 Tage
104
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 5,85*
1
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 4,12*
€ 5,94*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,78*
€ 6,88
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,66*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 133,97*
Zubehör
k.A.
ab € 6,12*
Zubehör
k.A.
ab € 8,38*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 19,57*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 14,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.