Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4313 Papier PV10, 50m x 50mm, weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     42XH2-04313-00004-10
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04313-00004-10
EAN/GTIN:
     4063565118470
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
tesa® 4313 PV10 ist ein Premium-Verpackungsklebeband mit einem Papierträger mit silikonfreier Trennschicht und einem lösungsmittelfreien synthetischen Kautschukklebstoffsystem. Der reißfeste Premium-Papierträger wird aus Papier aus vorbildlich bewirtschafteten FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen hergestellt (FSC® C148769). tesa® 4313 PV10 bietet eine starke Haftung und Klebekraft auf einer Vielzahl unterschiedlicher Kartonqualitäten und ist daher ideal für das Verschließen von leichten und mittelschweren Kartons. Das Trägermaterial basiert auf Papier, einem natürlichen, nachhaltigen Werkstoff. Da das Produkt chlorfrei ist und auf Derivaten aus reinem Mineralöl basiert, ist die Entsorgung durch Wärmebehandlung umweltfreundlich. Die Kombination aus FSC®-zertifiziertem Papierträger und lösemittelfreiem Synthesekautschuk-Klebstoff macht das Premium-Papierklebeband umwelt- und recyclingfreundlich gemäß der INGEDE 12-Methode. tesa® 4313 PV10 kann manuell oder mit einer Abrollmaschine verarbeitet werden und ist in den Farben chamois und weiß erhältlich.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
104
36
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 3,74*
€ 5,58*
9 Tage
51
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 3,98*
€ 5,75*
2 Tage
25
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 4,13*
€ 5,78*
Lager 42XH2
104
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 5,85*
1
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 4,12*
€ 5,94*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Rolle
ab 1296 Rollen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 210,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,66*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 133,97*
Zubehör
k.A.
ab € 6,12*
Zubehör
k.A.
ab € 8,38*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 19,57*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 14,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.