Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Verlegeband 55735-00014-11 50mmx25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164206500
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55735-00014-11
EAN/GTIN:
     4042448388469
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Das Betreten des Bodenbelags ist sofort nach der Anwendung möglich. Das Teppichklebeband verhindert das Verrutschen und Faltenschlagen zuverlässig und ist in verschiedenen Rollengrößen erhältlich.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Removable
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Verlegeband Removable
Produktverwendung:
Teppich, PVC, Laminat
Maße:
50 mm x 25 m (B x L)
beidseitig klebend:
Ja
wieder ablösbar:
Ja
reißfest:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
Material:
Polyethylenfolie
Trägermaterial:
Acrylat
Farbe:
transparent
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 12,18*
€ 14,96*
1
€ 4,75*
ab € 12,19*
€ 15,16*
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 12,42*
€ 15,31*
Lager 1682
94
1
€ 5,95*
ab € 12,56*
€ 15,56*
1
€ 6,78*
ab € 13,03*
€ 16,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55729
ab € 3,48*
Ähnlich
tesa
55731
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.