Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebefilm 57520-00000 25mx19mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164229100
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57520-00000
EAN/GTIN:
     4042448091826
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Klebeabroller
Klebebandabroller
tesafilm® von Hand einreißbar ist das selbstklebende Klebeband für eine schnelle und einfache Anwendung. Er verfügt über spezielle, leicht reißbare Kanten, die ein bequemes Reißen von Hand auch ohne Spender ermöglichen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm
Maße:
19 mm x 25 m (B x L)
Kerndurchmesser:
25 mm
beidseitig klebend:
Nein
unsichtbar:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
beschriftbar:
Nein
reißfest:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Unsichtbares Klebeband, tesa klebefilm klar, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Kleberollen, Klebestreifen, Tesafilm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
1
€ 5,49*
ab € 1,60*
€ 2,29*
1
€ 4,75*
ab € 1,70*
€ 2,45*
Lager 1682
75
1
€ 5,95*
ab € 1,74*
€ 2,47*
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 1,75*
€ 2,53*
1
€ 6,78*
ab € 1,85*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,0696* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57405
ab € 0,87875*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.