Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Montageband 77742-00000 19mmx1,5m 10kg/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-164399700
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     77742-00000
EAN/GTIN:
     4042448340306
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Montageband für dauerhafte Anwendungen von Objekten auf strukturierten und empfindlichen Untergründen. Das Montageband lässt sich komfortabel verarbeiten und ist eine Alternative zu traditionellen Befestigungslösungen. Hält bis zu 10 kg/m (abhängig von der Festigkeit des Untergrunds), für optimale Ergebnisse empfehlen wir ein max. Gewicht von 6kg pro Anwendung/Objekt, für Objekte mit einer Dicke von bis zu 10 mm.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Montageklebeband
Produktverwendung:
Tapeten, Putz
Einsatzbereich:
Innenbereich
Maße:
19 mm x 1,5 m (B x L)
max. Gewichtsbelastung:
10 kg
beidseitig klebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Nein
feuchtigkeitsbeständig:
Nein
wasserfest:
Nein
Made in Germany:
Ja
Material:
Polyethylen
Trägermaterial:
Synthesekautschuk
Farbe:
weiß
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 4,78*
€ 6,29*
1
€ 4,75*
ab € 4,73*
€ 6,69*
Lager 1682
6
1
€ 5,95*
ab € 4,77*
€ 6,72*
1
€ 6,78*
ab € 5,04*
€ 7,11*
1
€ 4,00*
ab € 5,05*
€ 7,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
1 Stück enthält 150 Zentimeter (ab € 0,0318* pro Zentimeter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
77743-00000
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.