Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageband für Tapeten und Putz 1,5mx19mm (10kg/m) weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montageband für Tapeten und Putz 1,5mx19mm (10kg/m) weiß
Montageband für Tapeten und Putz 1,5mx19mm (10kg/m) weiß
Artikel-Nr.:
     467-#TESA7774200000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     77742-00000
EAN/GTIN:
     4042448340306
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
  • Das leistungsstarke Montageband überzeugt mit einer Haftkraft von bis zu 10kg/m und eignet sich vor allem zur permanenten und sicheren Befestigung von Objekten auf strukturierten und empfindlichen Untergründen im Innenbereich.
  • Es spielt seine Stärken insbesondere auf Tapeten und Putz aus und ermöglicht dort das Anbringen von Dekorationsartikeln aller Art.
  • Das Montageband lässt sich komfortabel verarbeiten und ist eine Alternative zu traditionellen Befestigungslösungen.
  • Hinweis: Wir empfehlen ein maximales Gewicht von 6kg pro Anwendung/Objekt, wobei das Objekt nicht dicker als 10mm sein sollte
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Farbe:
weiß
Haftklebung:
permanent
lösungsmittelfrei:
ja
Marke:
Tesa
Rollenlänge:
1.5 m
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 4,82*
€ 6,30*
1
€ 4,75*
ab € 4,74*
€ 6,70*
1 Tag
6
1
€ 5,95*
ab € 4,77*
€ 6,74*
1
€ 6,78*
ab € 5,04*
€ 7,12*
1
€ 4,00*
ab € 5,08*
€ 7,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
1 Stück enthält 150 Zentimeter (ab € 0,03214* pro Zentimeter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
77743-00000
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.