Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Bastelband 56665-00001 38mmx2,75m PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-164662200
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56665-00001
EAN/GTIN:
     4042448051707
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
Das doppelseitige tesa® Bastelband ist universell einsetzbar und eignet sich ideal zum Befestigen und zum Dekorieren. Ideal geeignet für raue und unregelmäßigen Oberflächen. Er besitzt eine sehr gute Klebkraft.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Extra Strong
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebeband Extra Strong
Produktverwendung:
Stoff, Filz, Pappe
Maße:
38 mm x 2,75 m (B x L)
beidseitig klebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Nein
alterungsbeständig:
Ja
reißfest:
Ja
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
PVC/Kautschuk
Farbe:
weiß
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 3,50*
€ 4,71*
Lager 1682
57
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 3,55*
€ 5,03*
1
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 3,70*
€ 5,24*
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 3,86*
€ 5,43*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 3,80*
€ 5,43*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,03*
€ 5,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05338-00000-01
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.