Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W647461 Herst.-Nr.: 56665-00001-01 EAN/GTIN: 4042448051707 |
| |
|
| | |
| Das doppelseitige tesa® Bastelband klebt extra stark, auch auf rauen und unebenen Oberflächen. Es kann universell verwendet werden und eignet sich für eine sichere, saubere und dauerhafte Verklebung. Das hochwertige Bastelklebeband wird häufig beim Dekorieren eingesetzt, z.B. um Grußkarten oder Geschenkverpackungen zu verschönern. Das Bastelklebeband lässt sich leicht handhaben. Features: Sichere und dauerhafte Verklebung Ideal auf rauen und unregelmäßigen Oberflächen Sehr gute Klebkraft Besonders starker Träger Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Länge: | 2.75 m | Farbe: | transparent | Breite: | 38 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Lösungsmittelfrei + Von Hand abreißbar | Serie: | tesa® Bastelband | Typ: | EXTRA STRONG | Dicke: | 0.24 mm | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | Doppelseitiges Klebeband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Büroklebeband, Klebefilm, Beidseitiges Klebeband, Doppel-Klebeband, Doppelklebeband, Doppelseitiges Klebeband, Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, PVC-Band, PVC-Klebeband, tesa klebefilm klar, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, tesa, EXTRA STRONG, bastelband, doppelklebeband extra stark |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 3,51* | € 4,77* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 6,78* | ab € 3,70* | € 5,34* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 3,86* | € 5,52* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,79* | € 5,52* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 3,91* | € 5,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|