Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Zettelboxeinlage 5807 97x97x82mm weiß 720 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-170048501
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5807
EAN/GTIN:
     4003630011831
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
Soennecken Zettelboxeinlage 9,7 x 9,7 cm (B x H) 80g/m² holzfrei weiß 720 Bl.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Zettelboxeinlage
Maße:
9,7 x 9,7 cm (B x H)
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
720 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, soennecken notizzettel, notizzettel, zettelbox weiss, Ersatzzettel, Nachfüllpackungen, Notizblatt, Notizblätter, Notizblock, Notizblöcke, Notizklotz, Notizklötze, Notizklotznachfüllungen, Notizpapiere, Zettelboxeinlagen, Zettelboxnachfüllungen, Zetteleinlagen, Zettelklötze
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,39*
€ 4,35*
Lager 1682
3671
1
€ 5,95*
ab € 2,53*
€ 4,41*
3 Tage
3741
10
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 6,74*
3 Tage
3741
1
€ 6,95*
ab € 4,47*
€ 7,36*
6 Tage
3900
1
€ 5,99*
ab € 4,43*
€ 7,53*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paket
1 Paket enthält 720 Blätter (ab € 0,00352* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Landré
100420104
ab € 3,09*
Ähnlich
WEDO
27026500
ab € 4,41*
Ähnlich
Herlitz
1603000
ab € 1,95*
Ähnlich
RNK-Verlag
46545
ab € 2,60*
Ähnlich
RNK-Verlag
46478
ab € 2,85*
Ähnlich
Soennecken
5789
ab € 2,63*
Ähnlich
Soennecken
5806
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.