Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott Brieföffner E-29692 00 19cm Kunststoffgriff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-170660600
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-29692 00
EAN/GTIN:
     4027521001602
Suchbegriffe:
Brief-Öffner
Briefmesser
Brieföffner
brieföffner klinge
Westcott Brieföffner 190mm Stahl rostfrei schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Brieföffner
Länge:
190 mm
Material der Klinge:
Stahl
rostfrei:
Ja
Material des Griffes:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: brief öffner, brieföffner 19cm, Briefschlitzer, Handbrieföffner, Kuvertöffner, Öffner, Schreibtischserien
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 1,04*
€ 1,97*
Lager 1682
430
1
€ 5,95*
ab € 1,09*
€ 2,01*
1
€ 7,95*
ab € 1,10*
€ 2,10*
1
€ 5,50*
ab € 0,99*
€ 2,91*
3 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 3,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEDO
147554
ab € 2,61*
Ähnlich
ALCO Albert
1504
ab € 0,62*
Ähnlich
Soennecken
0092
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.