Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Brieföffner
>
Artikel
WESTCOTT Brieföffner, Länge: 190 mm, Kunststoffgriff (62350167)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-62350167
Hersteller:
Westcott
Herst.-Nr.:
E-29692 00
EAN/GTIN:
4027521001602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brief-Öffner
Briefmesser
Brieföffner
brieföffner klinge
WESTCOTT Brieföffner, Länge: 190 mm, Kunststoffgriff
rostfreie Stahlklinge, schwarzer Kunststoffgriff mit
Gummierung, auf Blisterkarte
(E-29692 00)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Brieföffner & - beschwerer
>
Brieföffner, manuell
Weitere Suchbegriffe:
brief öffner
,
brieföffner 19cm
,
Brieföffner & - beschwerer
,
Brieföffner, manuell
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
2 Tage
343
1
€ 5,95*
ab € 1,06*
€ 1,96*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 1,06*
€ 2,03*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,10*
€ 2,11*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 0,99*
€ 2,90*
Lager 2478
4 Tage
362
30
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,19*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brieföffner Holzgriff gebogene Klinge Edelstahl 25cm
WEDO
147554
ab € 2,65*
Ähnlich
Brieföffner, Klinge Edelstahl, rostfrei, Griff Kunststoff, 212 mm, silber/sw
ALCO Albert
1504
ab € 0,62*
Ähnlich
Soennecken Brieföffner 0092 23cm Softgriff schwarz/grau
Soennecken
0092
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen