Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott Schere Easy Grip E-30250 00 14cm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-172213160
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-30250 00
EAN/GTIN:
     4027521302501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Die Klingen garantieren präzise Schnitte. Für zusätzlichen Komfort beim Schneiden sorgen die weichen Innenringe, welche ein sehr angenehmes und präzises Arbeiten ermöglichen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Easy Grip
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Universalschere Easy Grip
Form:
gerade, symmetrisch
Klingenspitze:
spitz
Länge:
140 mm
Länge in Zoll:
(5,5")
geeignet für Händigkeit:
Rechtshänder
Griffzone:
ergonomisch, Softgrip
Garantiedauer:
10 Jahre
Altersbeschränkung:
Achtung: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet
Material der Klinge:
Stahl
rostfrei:
Ja
Material des Griffes:
Kunststoff
Farbe des Griffes:
schwarz/blau
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,78*
€ 1,45*
3 Tage
152
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,81*
€ 1,45*
11 Tage
173
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,85*
€ 1,55*
Lager 1682
47
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,88*
€ 1,57*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,90*
€ 1,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
7690690
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.