Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschere EasyGrip, 14cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-903412
Hersteller:
     Westcott
Herst.-Nr.:
     E-30250 00
EAN/GTIN:
     4027521302501
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Schere Easy Grip. Material: rostfreie Klingen, schwarzer Kunststoffgriff mit blauem Softgrip. Form: gerade, symmetrisch. Länge: 13 cm/5". Farbe: blau/schwarz. Garantie: 10 Jahre. Ausführung des Inhalts mit Packung: auf Blisterkarte.
Weitere Informationen:
Länge:
13 cm
Material:
rostfreie Klingen, Kunststoffgriff
Form:
gerade, symmetrisch
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,79*
€ 1,45*
Lager 690
191
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,80*
€ 1,46*
1 Tag
182
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,87*
€ 1,54*
10 Tage
191
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,84*
€ 1,56*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,90*
€ 1,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
7690690
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.