Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott Schere Easy Grip E-30271 00 18cm Stahl schwarz/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-172213260
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-30271 00
EAN/GTIN:
     4027521302716
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Die Klingen garantieren präzise Schnitte. Für zusätzlichen Komfort beim Schneiden sorgen die weichen Innenringe, welche ein sehr angenehmes und präzises Arbeiten ermöglichen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Easy Grip
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Universalschere Easy Grip
Form:
gerade, symmetrisch
Klingenspitze:
spitz
Länge:
175 mm
Länge in Zoll:
(7")
geeignet für Händigkeit:
Rechtshänder
Griffzone:
ergonomisch, Softgrip
Garantiedauer:
10 Jahre
Altersbeschränkung:
Achtung: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet
Material der Klinge:
Stahl
rostfrei:
Ja
Material des Griffes:
Kunststoff
Farbe des Griffes:
schwarz/blau
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
199
1
€ 5,49*
ab € 1,00*
€ 1,78*
Lager 1682
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 1,03*
€ 1,84*
1
€ 6,95*
ab € 1,02*
€ 1,87*
10 Tage
129
1
€ 5,87*
ab € 1,03*
€ 1,87*
1
€ 7,95*
ab € 1,10*
€ 2,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
7690790
ab € 1,66*
Ähnlich
Acme United
E-30283 00
ab € 1,37*
Ähnlich
Soennecken
3375
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.