Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WESTE3027100 Herst.-Nr.: E-30271 00 EAN/GTIN: 4027521302716 |
| |
|
| | |
| - Universalscheren mit ergonomisch geformten Kunststoffgriffen und Softgrip-Innenringen.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.05 kg | Grifffarbe: | schwarz/blau | Griffmaterial: | Kunststoff | Händigkeit: | Rechtshand | Klingen-Material: | Edelstahl | Marke: | Westcott | Produktlänge: | 18 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Schere, Büroschere, Papier-Schere, Papierschere, Profischere, Qualitätsschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, Konturenschere, Kreativschere, Kreativschnittschere, Motivschere, Zackenschere, Zierrandschere, arbeitsscheren linkshänder, konturenschere, Schere |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,00* | € 1,78* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,03* | € 1,84* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,02* | € 1,87* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,03* | € 1,87* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,10* | € 2,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|