Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott Cutter Duo Safety E-84031 00 18mm Rasterautomatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-172230900
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-84031 00
EAN/GTIN:
     4027521514966
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Westcott Cutter Duo Safety 18mm 196mm Stahl silber/schwarz
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Duo Safety
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Cutter Duo Safety
Klingenform:
Parallelogramm
Breite der Klinge:
18 mm
Länge:
196 mm
Anzahl der Glieder:
8 Glieder
geeignet für Händigkeit:
Rechtshänder
Griffzone:
Softgrip, ergonomisch
Abbrechvorrichtung vorhanden:
Ja
Rasterautomatik vorhanden:
Ja
automatischer Klingenrückzug vorhanden:
Ja
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre
Material der Klinge:
Stahl
rostfrei:
Ja
Material der Klingenführung:
Metall
Material des Griffes:
ABS Kunststoff
Farbe:
silber/schwarz
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, cuttermesser 18mm, cutter messer, Bastelmesser, Cutter, Druckknopfmesser, Klingenmesser, Konturenmesser, Messer, Paketmesser, Paketöffner, Schneidemesser, Schneidwerkzeuge, Sicherheitscutter, Universalmesser
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
49
1
€ 5,95*
ab € 8,05*
€ 11,75*
1
€ 7,95*
ab € 7,95*
€ 12,01*
3 Tage
49
5
Frei Haus
ab € 12,79*
€ 17,87*
3 Tage
49
1
€ 5,45*
ab € 12,83*
€ 18,49*
6 Tage
49
1
€ 5,99*
ab € 12,76*
€ 18,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Acme United
E-84003 00
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.