Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott Cutter Duo Safety E-84031 00 18mm Rasterautomatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westcott Cutter Duo Safety E-84031 00 18mm Rasterautomatik
Westcott Cutter Duo Safety E-84031 00 18mm Rasterautomatik
Westcott Cutter Duo Safety E-84031 00 18mm Rasterautomatik
Artikel-Nr.:
     1955B-2019339646
Hersteller:
     Westcott
Herst.-Nr.:
     E-84031 00
EAN/GTIN:
     4027521514966
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Westcott Cutter Duo Safety E-84031 00 18mm Rasterautomatik Westcott Cutter Duo Safety 18mm 196mm Stahl silber/schwarz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
E-84031 00
Werksnummer:
9199118801
Länge netto mm:
250,00
Breite netto mm:
94,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,183000
Gewicht brutto Kg:
0,183000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Breite der Klinge: 18 mm
Produktart:
Cutter
Ausfuehrung:
Material der Klinge: Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 7,84*
€ 11,73*
2 Tage
40
1
€ 5,95*
ab € 8,23*
€ 11,95*
4 Tage
46
5
Frei Haus
ab € 12,83*
€ 18,21*
4 Tage
46
1
€ 5,45*
ab € 12,77*
€ 18,44*
Lager 1955
46
1
€ 5,99*
ab € 12,70*
€ 18,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Acme United
E-84003 00
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.