Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Korrekturroller 338508 8,4mmx8,5m blanco B918D Maxi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-173001500
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     338508
EAN/GTIN:
     40806143
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller 8,5m x 8,4mm
Keine Ränder beim Kopieren.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
blanco® Maxi Roller
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Korrekturroller blanco® Maxi Roller
Maße:
8,4 mm x 8,5 m (B x L)
seitliche Anwendung:
Nein
nachfüllbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Art der Verpackung:
Karton
Material des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
blau transluzent
Weitere Suchbegriffe: korrektur roller, pelikan korrektur-roller, Korrektur, Korrekturmarker, Korrekturmaus, Korrekturmittel, Korrekturstifte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,49*
ab € 1,50*
€ 2,72*
Lager 1682
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 1,67*
€ 3,04*
1
€ 7,95*
ab € 1,74*
€ 3,24*
1
€ 5,50*
ab € 1,54*
€ 3,90*
6 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 4,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.