Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Briefklammer 121025 32mm verzinkt 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-176000300
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     121025
EAN/GTIN:
     4005546102061
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
DURABLE Büroklammer spitze Form 32mm Metall verzinkt 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Büroklammer
Ausführung der Form:
spitze Form
Länge:
32 mm
Ausführung des Gebindes:
Schachtel
Werkstoff:
Metall
Farbe:
verzinkt
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammer, Aktenklammern, Briefklammern, Briefklemmern, Büroklammern, Dokumentenklammern, Heftklammern, Klammern, Papierklammern
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,38*
€ 0,75*
10 Tage
307
1
€ 5,87*
ab € 0,37*
€ 0,76*
Lager 1682
1016
1
€ 5,95*
ab € 0,40*
€ 0,78*
1
€ 6,78*
ab € 0,40*
€ 0,78*
10
€ 4,16*
ab € 0,50*
€ 0,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 0,40* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1709051060
ab € 5,18*
Zubehör
Durable
1709051400
ab € 5,52*
Zubehör
Durable
772301
ab € 2,30*
Zubehör
Durable
771323
ab € 6,90*
Zubehör
Durable
771301
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.