Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Büroklammernspender
>
Büroklammer
>
Artikel
DURABLE BRIEFKLAMMERN, 32 mm, verzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-121025
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
121025
EAN/GTIN:
4005546102061
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Qualität: verzinkt. Größe: 32 mm. Inhalt pro Packung: 100 Stck. • Briefklammern verzinkt • Größe: 32 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1210
Außenmaße (Länge):
32 mm
Farbe:
Verzinkt
Material:
Metall
Materialzusatz:
verzinkt
... >
Schreibtisch-Organisation
>
Schreibtisch-Accessoires
>
Kleine Helfer
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Klammer
,
Büroklammer
,
durable büroklammern metall 32mm
,
akten klammer
,
durable aktenklammern
,
briefklammer
,
heftklammer
,
kreuzklammer
,
schmetterlingsklammer
,
akten-klammer
,
aktenklammer
,
papierklammer
,
büroklammern
,
büroklammer
,
briefklammern
,
klammer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,36*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURABLE BRIEFKLAMMERNSPENDER TREND, schwarz
Durable
1709051060
ab € 5,45*
Zubehör
DURABLE BRIEFKLAMMERNSPENDER TREND, transluzent blau
Durable
1709051540
ab € 5,57*
Zubehör
DURABLE BRIEFKLAMMERNSPENDER TREND, transparent
Durable
1709051400
ab € 5,51*
Zubehör
DURABLE Büroklammerspender PAPER CLIP BOX CUBO, 75 x 35 x 75 mm, schwarz
Durable
772301
ab € 2,29*
Zubehör
DURABLE Büroklammerspender PAPER CLIP BOX VEGAS, 144 x 92 x 63 mm, metallic silber
Durable
771323
ab € 6,88*
Zubehör
DURABLE Büroklammerspender PAPER CLIP BOX VEGAS, 144 x 92 x 63 mm, schwarz
Durable
771301
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen