Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAX Büroklammer 1-233-00 30mm verzinkt 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-176020494
Hersteller:
     Brevillier Urban & Sachs
Herst.-Nr.:
     1-233-00
EAN/GTIN:
     9002219040359
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Sax Büroklammer spitze Form 30mm Metall verzinkt 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Büroklammer
Ausführung der Form:
spitze Form
Länge:
30 mm
Ausführung des Gebindes:
Schachtel
Werkstoff:
Metall
Farbe:
verzinkt
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, briefklammer 30 mm verzinkt, akten klammer, aktenklammern verzinkt, Aktenklammern, Briefklammern, Briefklemmern, Büroklammern, Dokumentenklammern, Heftklammern, Klammern, Papierklammern
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 0,57*
€ 1,19*
Lager 1682
214
€ 5,95*
ab € 0,71*
€ 1,37*
€ 7,95*
ab € 0,72*
€ 1,44*
11 Tage
60
€ 5,87*
ab € 0,76*
€ 1,51*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,17*
€ 1,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,94*
€ 1,12
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,91*
€ 1,08
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,71*
€ 0,84
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0071* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
121025
ab € 0,36*
Ähnlich
Soennecken
1352
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.