Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Pinnwand
>
Pinnadeln
>
Artikel
Soennecken Pinnwandnadel 1080 10mm farbig sortiert 20 St./Pack.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-176205799
Hersteller:
Soennecken
Herst.-Nr.:
1080
EAN/GTIN:
4003630127334
Suchbegriffe:
Pin-Nadeln
Pinnadeln
Pinnwandnadel
Stoßnadel
Soennecken Pinnwandnadel Kunststoff farbig sortiert 20 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pinnwandnadel
Länge:
10 mm
Ausführung des Behälters:
Dose
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Kopfes:
Kunststoff
Farbe:
farbig sortiert
Packungsmenge:
20 St./Pack.
... >
Präsentation & Planung
>
Tafeln/ Pinnwände & Zubehör
>
Pinnwandnadeln
Weitere Suchbegriffe:
pinnadeln sortiert
,
pin nadeln
,
pinnadeln soennecken
,
Befestigungsnadeln
,
Heftzwecken
,
Landkartennadeln
,
Markierfahnen
,
Markiernadeln
,
Markierungsnadeln
,
Nadeln
,
Pinnnadeln
,
Pinnwandnadeln
,
Pinnwandstecker
,
Reißnägel
,
Stecknadeln
,
Stoßnadeln
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
329
1
€ 5,95*
ab € 0,31*
€ 0,60*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,32*
€ 0,63*
Lager 2478
3 Tage
363
50
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,27*
Lager 1498
3 Tage
363
1
€ 6,95*
ab € 0,81*
€ 1,53*
Lager 1955
5 Tage
363
1
€ 5,99*
ab € 0,80*
€ 1,59*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,60*
€ 0,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,46*
€ 0,55
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,43*
€ 0,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,40*
€ 0,48
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,39*
€ 0,46
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,31*
€ 0,37
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,0155* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinnwand-Nadel ALCO 660-26, 7.5mm ø, Kopfbreite 7.5mm, Kopfhöhe 12mm, sortiert, ST=20ST
ALCO Albert
660-26
ab € 0,29*
Ähnlich
Soennecken Pinnwandnadel 1081 10mm farbig sortiert 40 St./Pack.
Soennecken
1081
ab € 0,47*
Ähnlich
Soennecken Reissnagel 1082 9,5mm farbig sortiert 100 St./Pack.
Soennecken
1082
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen