Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFESCAN Kassenlade SD-4141 132-0425


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-178047700
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     132-0425
EAN/GTIN:
     8717496333179
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
Kasse
Die Kassenlade SD-4141 wird aus soliden Materialien gefertigt. Das robuste Gehäuse und das bruchsichere PVC-Fach mit stabilen Metall-Geldklemmen wurden für mittelstark frequentierte Einsatzorte, wie z.B. Schul- und Bürocafeterien sowie Klubhaus-Kantinen, entwickelt. Die SD-4141 verfügt über belastbare Kugellagerrollen und einen robusten Schließmechanismus, der garantiert mindestens 1 Million störungsfreie Öffnungs-/Schließvorgänge ermöglicht. Die anpassbaren Geldschein-Trennfächer erlauben Ihnen eine Aufteilung der SD-4141 für genau die für Sie relevanten Banknoten und die ebenfalls anpassbaren Münzbecher halten Wechselgeld und Wertmarken ordentlich sortiert. Ein großer Separierungsschlitz bietet viel Platz zur Aufbewahrung von Gutscheinen, Kreditkartenbelegen und anderen unbaren Belegen. Die SD-4141 verfügt über ein 3-Positionen, 4-Funktionen Schloss sowie über einen RJ12-Anschluss (zur Integration in Ihr POS-System wie Registrierkasse oder POS-Drucker) für ein Maximum an Benutzerfreundlichkeit ohne Kompromisse hinsichtlich der Sicherheit. Sie können die Kassenlade automatisch über Ihre Registrierkasse, über Ihren Drucker oder aber manuell öffnen. Schließen Sie sie mit der "closed" Position ab (wenn Sie den Kassenbereich kurz verlassen müssen) oder wählen Sie die "open" Position (bei leerer Kasse, zur Abschreckung von Dieben). Die Kassenlade SD-4141 kann zudem durch sanften Druck jederzeit manuell geöffnet werden. 3 Jahre Garantie bei Registrierung unter www.safescan.com.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SD-4141
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kassenlade SD-4141
Verwendung für Produkt:
RJ12 Registrierkassen (12 V)
Maße:
41 x 11,5 x 41,5 cm (B x H x T)
Anzahl der Fächer für Banknoten:
4 Fächer für Banknoten
Anzahl der Fächer für Hartgeld:
8 Fächer für Hartgeld
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 2-teiliges Schlüsselset
Gewicht:
6,6 kg
Material des Gehäuses:
Stahl
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kassen, Registrier-Kasse, Registrierkasse, safescan kassenlade, kassen schublade, kassenlade schwarz, Geldkassen, Geldkassetten, Kassenladen, Registrierkassenzubehöre
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 65,48*
€ 81,65*
€ 5,50*
ab € 66,80*
€ 85,54*
8 Tage
8
€ 5,87*
ab € 69,24*
€ 86,16*
€ 4,70*
ab € 71,55*
€ 88,74*
Lager 1682
7
Frei Haus
ab € 74,56*
€ 92,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Safescan
132-0436
ab € 29,51*
Zubehör
Safescan
132-0497
ab € 27,60*
Zubehör
Safescan
132-0432
ab € 15,04*
Zubehör
Safescan
132-0430
ab € 29,52*
Zubehör
Safescan
132-0431
ab € 29,43*
Zubehör
VKF Renzel
4011432183113
ab € 45,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.