Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Schlüsselbox KC 20 C Zahlenschloss an


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-179004491
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     KC 20 C
EAN/GTIN:
     4003482359006
Suchbegriffe:
Hakenleiste
Schlüsselboard
Schlüsselbrett
Schlüsselleiste
Bewahren Sie Ihre Schlüssel zentral auf mit einer Schlüsselbox. So können Sie lästiges Suchen und das Verlegen der Schlüssel verhindern. Hakenabstand: 23 mm. Armatur steht 15 mm vor. Mit 3 Zahlenrollen. Kombination verstellbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
KC 20
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schlüsselschrank KC 20
Maße:
16 x 20 x 8 cm (B x H x T)
Türanschlag:
rechts
Schloss vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zahlenschloss
Anzahl der Schlüssel:
20 Schlüssel
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Gewicht:
0,84 kg
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe:
anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseletui, Schlüsselmappe, Schlüsseltasche, Schlüsselbox, Schlüsselkasten, Schlüsselschrank, Schlüsselsafe, Schlüsseltresor, schlüsseltresor, Schlüsselaufbewahrungen, Schlüsselbretter, Schlüsselkästen, Schlüsselleisten, Schlüsselschränke
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 14,97*
€ 19,35*
3 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 15,36*
€ 19,37*
1 Tag
82
1
€ 5,45*
ab € 15,54*
€ 19,47*
Lager 1682
19
1
€ 5,95*
ab € 16,07*
€ 20,15*
1 Tag
283
1
Frei Haus
ab € 16,20*
€ 20,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCO Albert
890
ab € 8,01*
Ähnlich
Burg-Wächter
KC 36 C
ab € 19,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.