Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk USB-Stick Cruzer Blade SDCZ50-128G-B35 128GB USB2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-183011100
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ50-128G-B35
EAN/GTIN:
     0619659125905
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Kompaktes, leichtes Design für unterwegs. Unkomplizierte Weitergabe, Speichern und Schützen von Musik, Fotos, Videos und Arbeitsdateien. Benutzerfreundlich - innerhalb von Sekunden betriebsbereit. SanDisk SecureAccess Software schützt private Dateien mit einem persönlichen Passwort und automatischer 128-Bit AES-Verschlüsselung. Ziehen Sie Ihre Dateien im Drag&Drop-Verfahren in einen privaten Ordner oder den „Tresor“, um diese zu schützen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Cruzer BladeT
Werbliche Produkttypbezeichnung:
USB-Stick Cruzer BladeT
Maße:
17,6 x 7,4 x 41,5 mm (B x H x T)
Typbezeichnung der USB-Version:
USB 2.0
Systemanforderung:
Windows®, Mac universell
Art des Anschlusses:
USB 2.0
Kapazität des Speichers (unkomprimiert):
128 Gbyte
max. Lesegeschwindigkeit:
15 Mbyte/s
Clip vorhanden:
Nein
Urheberrechtsabgabe:
Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben
Garantiedauer:
5 Jahre
Farbe:
schwarz/rot
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, sandisk usb stick 128gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, Datenträger, Memorysticks, Speichermedien, Speichermedium, Speichersticks, USB Speicher, USB Sticks, USB-Speicher, USB-Sticks
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 8,19*
€ 11,56*
Frei Haus
ab € 10,06*
€ 14,04*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 10,31*
€ 14,39*
€ 4,00*
ab € 10,55*
€ 15,75*
Lager 1682
8
€ 5,95*
ab € 14,14*
€ 19,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SanDisk
SDDD3-128G-G46
ab € 10,31*
Ähnlich
SanDisk
SDDD3-032G-G46
ab € 5,18*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-128G-G46B
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.