Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Monitorarm Viewgo 48.130 2fach ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Artikel-Nr.:
     1682-187019001
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     48.130
EAN/GTIN:
     805410481308
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Mehr Komfort und Platz: Beides bekommt man mit diesem ergonomischen Einstiegs-Monitorarm. Bringen Sie Ihre Monitore über Ihrem Schreibtisch an - in der für Sie günstigsten Position - und gewinnen Sie wertvollen Platz auf dem Schreibtisch. Schlank und stark, der Viewgo Monitorarm kombiniert unverwechselbares, spielerisches Design mit einer robusten Konstruktion. Unabhängige Tiefenverstellung. Versehen mit Kabelclips für saubere Führung der Kabel. Einfache Höhenverstellung mit Feststellknopf. Problemlose Montage dank mitgeliefertem Hilfsmittel. Geeignet für Monitor in Hoch- oder Querformat. Exakte horizontale Ausrichtung dank einzigartigem Mechanismus.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Viewgo
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Monitorschwenkarm Viewgo
Verwendung für Bildschirmgröße:
62 x 90 cm (B x H)
Befestigungsmaß:
75 x 75, 100 x 100 mm
Tragfähigkeit:
2 x 4 kg
Art der Befestigung/Montage:
Tischklemme, Bohrschraubbefestigung
Verwendung für Tischdicke:
Tischklemme: 5-40, Bohrschraubbefestigung: 60 mm
max. Schwenkbereich:
-90 bis +90 °
Neigungswinkel:
-50 bis +90 °
Drehbereich:
360 °
Verstellbereich:
21 cm
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Tischklemmenbefestigung, Durchtischbefestigung
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Gewicht:
4,4 kg
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Anzahl der Arme:
2 Arme
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Monitorträger, bildschirm-schwenkarm 2 bildschirme, bildschirm schwenkarm, monitorarme dataflex, Bildschirmhalter, Bildschirmschwenkarme, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitorarme, Monitorhalter, Monitorschwenkarme, Monitorständer, Notebookschwenkarme, Notebookträger, Schwenkarme, TFT-Schwenkarme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 75,55*
€ 99,86*
Lager 1682
6
Frei Haus
ab € 80,43*
€ 103,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 84,33*
€ 108,02*
€ 4,95*
ab € 85,07*
€ 112,77*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,75*
€ 115,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,47*
€ 123,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
48.004
ab € 11,04*
Zubehör
Dataflex
58.123
ab € 119,66*
Zubehör
Dataflex
58.143
ab € 206,29*
Zubehör
Dataflex
58.622
ab € 147,22*
Zubehör
Dataflex
58.623
ab € 146,51*
Zubehör
Dataflex
52.622
ab € 284,86*
Zubehör
Dataflex
52.652
ab € 72,52*
Zubehör
Dataflex
52.662
ab € 92,08*
Zubehör
Dataflex
52.672
ab € 115,09*
Zubehör
Dataflex
52.682
ab € 181,90*
Zubehör
Dataflex
52.632
ab € 149,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.