Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 682


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 682
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 682
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 682
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 682
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 682
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9517963
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     52.682
EAN/GTIN:
     805410526825
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Dieser Monitorarm trägt zwei Monitore übereinander. Sie können unabhängig voneinander in der Höhe verstellt werden. Der Klemmhebel macht die Höhenverstellung zum Kinderspiel. Eine ergonomische Konstruktion, die robust, kosteneffizient und nutzerfreundlich ist. - Statische Höheneinstellung - Unabhängige Tiefenverstellung - Versehen mit Kabelabdeckungen und Kabelklettverschluss für saubere Führung der Kabel - Hauptkomponenten aus Stahl - Kompatibel mit VESA MIS-D 75 x 75/100 x 100 mm - Drehbar 360°, neigbar +90°/-90°, schwenkbar 360° - Tragfähigkeit max. 15 kg pro Monitor - Geliefert mit Tischklemmenbefestigung und Durchtischbefestigung - Geeignet für eine Schreibtischdicke von 5 bis 40 (Klemme) oder 50 mm (Durchtisch) - Höchstmaß Monitor: Höhe 480 mm - Einfache Höhenverstellung mit Klemmhebel
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Tischstärke (min.)
5 mm
Tischstärke (max.)
70 mm
Lieferumfang
Klemmhalterung enthalten
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Swivel Winkel
360 °
Drehungswinkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Höhe
882 mm
Verpackungsbreite
1050 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
106 mm
Paketgewicht
6900 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,79*
€ 266,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,01*
€ 261,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,51*
€ 243,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,20*
€ 229,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 193,19*
€ 229,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,91*
€ 217,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
48.120
ab € 50,67*
Zubehör
Dataflex
48.122
ab € 55,47*
Zubehör
Dataflex
48.123
ab € 49,02*
Zubehör
Dataflex
48.130
ab € 78,03*
Zubehör
Dataflex
48.132
ab € 83,73*
Zubehör
Dataflex
48.133
ab € 78,01*
Zubehör
Dataflex
58.602
ab € 154,61*
Zubehör
Dataflex
58.603
ab € 155,19*
Zubehör
Dataflex
58.103
ab € 98,60*
Zubehör
Dataflex
58.123
ab € 119,87*
Zubehör
Dataflex
58.143
ab € 207,38*
Zubehör
Dataflex
58.622
ab € 146,35*
Zubehör
Dataflex
58.623
ab € 145,94*
Zubehör
Dataflex
58.652
ab € 295,40*
Zubehör
Dataflex
58.653
ab € 293,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.