Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Monitorarm SmartFit OneTouch Dual K59601WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-187024500
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     K59601WW
EAN/GTIN:
     085896596011
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Der flexibel einstellbare SmartFit® One-Touch Dual Monitorarm mit seinem patentierten SmartFit®-System und dem voll beweglichen Design machen das Einstellen der optimalen Bildschirmhöhe für zwei Monitore und das Arbeiten in einer bequemen Körperhaltung zu einem Kinderspiel. Die nach ANSI/BIFMA-Standards getestete, hochbelastbare Konstruktion garantiert Stabilität in jeder Position, während Höhe, Tiefe und Neigung der Monitore dank einer Monitorhalterung mit integrierter Gasdruckfeder mühelos eingestellt werden können - ob nebeneinander oder übereinander. Mit der Gegengewichts-Spannungseinstellung können Sie den Arm "anziehen" oder "lockern", um sich an unterschiedliche Monitorgewichte anzupassen, um diese mit der gleichen Leichtigkeit und Stabilität zu bedienen. Das integrierte Kabelführungssystem organisiert und verbirgt die Kabel, während die Monitore durch ihre erhöhten Positionen keinen zusätzlichen Stellplatz auf dem Schreibtisch benötigen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SmartFit® One-Touch
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Monitorschwenkarm SmartFit® One-Touch
Verwendung für Bilddiagonale:
33,02-86,36 cm (13-34")
max. Höhe:
50,5 cm
Befestigungsmaß:
75 x 75, 100 x 100 mm
Tragfähigkeit:
2 x 9 kg
Art der Befestigung/Montage:
Tischklemme, Bohrschraubbefestigung
Verwendung für Tischdicke:
Tischklemme: 10-85 mm, Bohrschraubbefestigung: 10-80 mm
max. Schwenkbereich:
180 °
Neigungswinkel:
-90 bis +90 °
Ausladung:
46,5-52,5 cm
Verstellbereich:
17-50,5 cm
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Gewicht:
6,03 kg
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Aluminium/Stahl/Kunststoff
Farbe:
schwarz
Anzahl der Arme:
2 Arme
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, monitorständer kensington schwarz, bildschirm schwenkarm, kensington monitorarm, Bildschirmhalter, Bildschirmschwenkarme, Monitorarme, Monitorhalter, Monitorschwenkarme, Monitorträger, Notebookschwenkarme, Notebookträger, Schwenkarme, TFT-Schwenkarme
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 132,05*
€ 163,25*
Lager 1682
9
Frei Haus
ab € 131,21*
€ 163,26*
€ 4,50*
ab € 131,64*
€ 163,28*
Frei Haus
ab € 133,38*
€ 165,04*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 133,38*
€ 165,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,26*
€ 194,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,30*
€ 187,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,16*
€ 176,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,66*
€ 165,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,21*
€ 156,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.