Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Laptopständer Ergo 64240001 Multi-Winkel weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-187034701
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     64240001
EAN/GTIN:
     4002432132607
Suchbegriffe:
ABS-Winkel
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Der Leitz Ergo Multi-Winkel Laptopständer erhöht den Bildschirm Ihres Laptops auf die perfekte ergonomische Höhe, um Ihren Sehkomfort zu erhöhen und Ihre Körperhaltung zu verbessern. Verschiedene Höhen- und Winkelkombinationen, einschließlich horizontaler Ausrichtung, mit geringer Stellfläche für kompakte Schreibtische. Die Verwendung eines Laptopständers fördert auch den Luftstrom und hält den Laptop-Akku und andere Komponenten kühl, um ein hohes Leistungsniveau aufrechtzuerhalten. Mit seinem minimalistischen Design und der matten Farbe verbessert dieser elegante Laptopständer Gesundheit und Wohlbefinden, indem er mühelos die perfekte aktive Arbeitsumgebung schafft. Der integrierte Haken bietet einen sicheren und stabilen Halt, klappen Sie den Haken für eine sichere Nutzung in horizontaler Laptop-Position oder bei flacher Lagerung ein, Gummifüße verhindern ein Verrutschen des Ständers auf dem Schreibtisch. Einfaches Einstellen der Höhe, um Ihren Laptop-Bildschirm in der perfekten ergonomischen Betrachtungsposition zu halten, sichere Höheneinstellung dank 2 Hebeln. Lässt sich bei Nichtgebrauch schnell und einfach zusammenfalten und verstauen, keine Montage erforderlich.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Ergo
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Notebookständer Ergo
Maße:
25,3 x 4,5 x 25,8 cm (B x H x T)
max. Tragfähigkeit:
2,5 kg
höhenverstellbar:
Ja
Neigungsverstellung vorhanden:
Ja
zusammenklappbar:
Ja
rutschfest:
Ja
Gewicht:
7,4 kg
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Notebookhalter, Notebookständer, ergonomischer Monitorständer, leitz laptopständer, ergonomischer monitorständer, laptopständer 13 zoll, Laptophalterungen, Notebookhalterungen, Notebookträger, Notebookzubehöre
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
5
€ 5,95*
ab € 19,85*
€ 26,13*
€ 4,50*
ab € 19,92*
€ 26,15*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 21,08*
€ 27,66*
3 Tage
2
€ 5,49*
ab € 21,33*
€ 27,87*
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 21,32*
€ 28,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kensington
K50417WW
ab € 19,52*
Ähnlich
Kensington
K50420EU
ab € 17,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.