Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FELLOWES Memory Foam Mauspad mit Handgelenkauflage / Silberstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-187216684
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9175801
EAN/GTIN:
     043859497805
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Weiches Schaumkissen passt sich sanft dem Handgelenk an und sorgt für einzigartigen Komfort. Verhindert Druckstellen durch gleichmäßige Verteilung und gewährleistet eine korrekte Handhaltung beim Arbeiten mit der Maus. Geeignet für optische Mäuse.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Memory Foam
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Mauspad Memory Foam
Biozid-Produkt:
Nein
Maße:
20 x 2,5 x 23,34 cm (B x H x T)
rutschfest:
Ja
antistatisch vorhanden:
Nein
Handgelenkauflage vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung des Füllmaterials:
Schaumstoff
Farbe:
schwarz/silber
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
123
1
€ 2,90*
ab € 7,95*
€ 11,06*
1
€ 6,78*
ab € 8,10*
€ 11,21*
2 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 8,13*
€ 11,31*
Lager 1682
35
1
€ 5,95*
ab € 8,25*
€ 11,48*
10 Tage
10
1
€ 5,87*
ab € 8,30*
€ 11,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
29701
ab € 14,46*
Zubehör
Fellowes
9178201
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.