Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Dokumentenhalter Clarity 9731301


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-187250700
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9731301
EAN/GTIN:
     0043859752720
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
Der Dokumentenhalter maximiert den Platz auf dem Schreibtisch und reduziert die Belastung von Nacken und Augen, indem die Dokumente in eine komfortablere, ergonomischere Position gebracht werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ClarityT
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Konzepthalter ClarityT
Maße:
53,59 x 16 x 27,78 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4, DIN A3
max. Tragfähigkeit:
6 kg
höhenverstellbar:
Ja
Neigungsverstellung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Acryl
Farbe:
transparent
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 65,06*
€ 86,57*
1
€ 6,78*
ab € 68,51*
€ 89,12*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 70,07*
€ 89,31*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 68,80*
€ 91,09*
Lager 1682
4
1
Frei Haus
ab € 69,56*
€ 93,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
9731401
ab € 52,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.