Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Batterie Ultimate E301535501 AA/Mignon/L91 10 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-190023000
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301535501
EAN/GTIN:
     7638900343526
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Super-Premium Lithium Batterie. Die weltweit höchste Leistung und weltweit langlebigste Batterie in Hightech-Geräten. Für Anwender, die Wert auf maximale Leistung legen. Ideal für High-Tech-Geräte mit hohem Energiebedarf, wie Digitalkameras, MP3-Player, Tastaturen, PC-Mäuse, GPS-Geräte, etc.Hält bis zu 11x länger in Digitalkameras. 33 % leichter als Standard Alkali-Batterien der Größe AAA.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Ultimate Lithium
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Batterie Ultimate Lithium
Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.):
UN3090
Typbezeichnung:
AA/Mignon
Bauform:
L91
Chemisches System:
Lithium
Spannung:
1,5 V
Kapazität:
3.000 mAh
Temperaturbereich:
-40 bis +60 °C
Lagerfähigkeit in Monaten:
240
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Lithium Batterie, batterie aa lithium, aa batterie, Batterien, Blockbatterien, Knopfzellen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Paket
€ 4,00*
ab € 1,778*
€ 2,495*
2 Tage
9000
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,52*
€ 2,53*
Lager 1682
3260
10
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,962*
€ 2,712*
10
pro Paket
€ 7,95*
ab € 2,081*
€ 2,875*
2 Tage
510
10
pro Paket
€ 4,99*
ab € 2,233*
€ 3,093*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 2,712*
€ 3,22728
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,502*
€ 2,97738
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,302*
€ 2,73938
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,162*
€ 2,57278
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,962*
€ 2,33478
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 27,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
630058
ab € 11,69*
Ähnlich
Energizer
635078
ab € 8,21*
Ähnlich
Energizer
624654
ab € 4,03*
Ähnlich
Energizer
627439
ab € 4,06*
Ähnlich
Energizer
624670
ab € 4,05*
Ähnlich
Energizer
638575
ab € 15,25*
Ähnlich
Energizer
627161
ab € 4,06*
Ähnlich
Energizer
ab € 4,02*
Ähnlich
Energizer
ab € 19,32*
Ähnlich
Energizer
ab € 3,06*
Ähnlich
Energizer
E300626400
ab € 13,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.