Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Ultimate Lithium Mignon, AA, 10 Stück ENERGIZER E301535500


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Batterie Ultimate Lithium Mignon, AA, 10 Stück ENERGIZER E301535500
Batterie Ultimate Lithium Mignon, AA, 10 Stück ENERGIZER E301535500
Batterie Ultimate Lithium Mignon, AA, 10 Stück ENERGIZER E301535500
Batterie Ultimate Lithium Mignon, AA, 10 Stück ENERGIZER E301535500
Batterie Ultimate Lithium Mignon, AA, 10 Stück ENERGIZER E301535500
Batterie Ultimate Lithium Mignon, AA, 10 Stück ENERGIZER E301535500
Batterie Ultimate Lithium Mignon, AA, 10 Stück ENERGIZER E301535500
Batterie Ultimate Lithium Mignon, AA, 10 Stück ENERGIZER E301535500
Batterie Ultimate Lithium Mignon, AA, 10 Stück ENERGIZER E301535500
Batterie Ultimate Lithium Mignon, AA, 10 Stück ENERGIZER E301535500
Batterie Ultimate Lithium Mignon, AA, 10 Stück ENERGIZER E301535500
Batterie Ultimate Lithium Mignon, AA, 10 Stück ENERGIZER E301535500
Batterie Ultimate Lithium Mignon, AA, 10 Stück ENERGIZER E301535500
Batterie Ultimate Lithium Mignon, AA, 10 Stück ENERGIZER E301535500
Batterie Ultimate Lithium Mignon, AA, 10 Stück ENERGIZER E301535500
Batterie Ultimate Lithium Mignon, AA, 10 Stück ENERGIZER E301535500
Batterie Ultimate Lithium Mignon, AA, 10 Stück ENERGIZER E301535500
Batterie Ultimate Lithium Mignon, AA, 10 Stück ENERGIZER E301535500
Batterie Ultimate Lithium Mignon, AA, 10 Stück ENERGIZER E301535500
Artikel-Nr.:
     639-204832
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301535500
EAN/GTIN:
     7638900343526
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Die weltweit langlebigste und technisch fortschrittlichste AA Batterie. Super-Premium Lithium Batterie mit der weltweit höchsten Leistung. Die langlebigste Batterie in Hightech-Geräten. Für Anwender, die Wert auf maximale Leistung legen. Ideal für High-Tech-Geräte mit hohem Energiebedarf, wie Digitalkameras, elktronische Messgeräte, Blutdruckmessgeräte, Schnurlosmikrofone, Labelprinter, GPS-Geräte, etc.. Hält bis zu 11x länger in Digitalkameras*. 33% leichter als Standard Alkali-Batterien der Größe AA. Hält extremen Bedingungen von -40 °C und 60 °C stand und zeichnet sich bei allen Outdoor Anwendungen aus. 20 Jahre lagerfähig.*Im Vergleich zu einer Energizer AA- oder AAA-Standardbatterie (Ergebnisse variieren je nach Kamera)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14.5
Größenbezeichnung:
Mignon
IEC-Bezeichnung:
L91
Kapazität:
3500
Spannung:
1.5
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Lithium Batterie, batterie aa lithium, aa batterie, Batterie, Ultimate, Lithium, Mignon, AA, 10, Stück, ENERGIZER, E301535500
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Paket
€ 4,00*
ab € 1,778*
€ 2,495*
2 Tage
9000
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,52*
€ 2,53*
2 Tage
3260
10
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,962*
€ 2,712*
10
pro Paket
€ 7,95*
ab € 2,081*
€ 2,875*
Lager 639
510
10
pro Paket
€ 4,99*
ab € 2,233*
€ 3,093*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 3,093*
€ 3,68067
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,843*
€ 3,38317
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,593*
€ 3,08567
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,443*
€ 2,90717
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,233*
€ 2,65727
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 30,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
630058
ab € 11,69*
Ähnlich
Energizer
635078
ab € 8,21*
Ähnlich
Energizer
624654
ab € 4,03*
Ähnlich
Energizer
627439
ab € 4,06*
Ähnlich
Energizer
624670
ab € 4,05*
Ähnlich
Energizer
638575
ab € 15,25*
Ähnlich
Energizer
627161
ab € 4,06*
Ähnlich
Energizer
ab € 4,02*
Ähnlich
Energizer
ab € 19,32*
Ähnlich
Energizer
ab € 3,06*
Ähnlich
Energizer
E300626400
ab € 13,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.