Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Batterie E300172900 AA/Mignon/LR6 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-190210600
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300172900
EAN/GTIN:
     7638900275001
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Klassische Alkali-Batterie, zuverlässiger Energielieferant für zahlreiche Standardanwendungen in Geräten des täglichen Bedarfs.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Alkaline Power
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Batterie Alkaline Power
Typbezeichnung:
AA/Mignon
Bauform:
LR6
Chemisches System:
Alkaline
Spannung:
1,5 V
Kapazität:
2.850 mAh
Temperaturbereich:
-5 bis +35 °C
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
218
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,35*
€ 4,86*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,33*
€ 4,97*
2 Tage
306
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,07*
€ 5,88*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,78*
€ 5,88*
1 Tag
51
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 7,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,86*
€ 5,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,335* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
627523
ab € 5,80*
Ähnlich
Energizer
E300173100
ab € 7,20*
Ähnlich
Duracell
163553
ab € 4,31*
Ähnlich
Soennecken
80003
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.