Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
AA Batterie
>
Artikel
Energizer 627523 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AA Alkali
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-18407054
Hersteller:
Energizer
Herst.-Nr.:
627523
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
16 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Haushaltsbatterien
Weitere Suchbegriffe:
Batterie LR6
,
LR06 Batterie
,
LR6 Batterie
,
Mignon Batterie
,
aa batterie energizer alkaline
,
aa batterie
,
aa batterie energizer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,80*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 0,3625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,52*
€ 11,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,41*
€ 10,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,29*
€ 9,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,72*
€ 9,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,33*
€ 8,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,80*
€ 6,90
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA Dual LCD USB Ladegerät f. Canon BP208 BP308 BP-308 BP315 BP-315
PATONA
7507
ab € 40,55*
Ähnlich
PATONA Dual LCD USB Ladegerät f. Canon BP508 BP-508 BP512 BP-512 BP522 BP-522
PATONA
7508
ab € 40,44*
Ähnlich
PATONA Dual LCD USB Ladegerät f. Canon BP911 BP-911 BP914 BP-914 BP915 BP-915
PATONA
7510
ab € 40,56*
Ähnlich
PATONA Dual LCD USB Ladegerät f. Canon LPE5 LP-E5
PATONA
7512
ab € 40,47*
Ähnlich
PATONA Dual LCD USB Ladegerät f. Canon LPE8 LP-E8
PATONA
7574
ab € 40,28*
Ähnlich
PATONA Dual LCD USB Ladegerät f. Canon NB-1LH NP-600 Digital ELPH ELPH NB-1LH NP-600 Digital
PATONA
7501
ab € 40,38*
Ähnlich
PATONA Dual LCD USB Ladegerät f. Canon NB-2L BP2L12 BP-2L12 BP2L14 BP-2L14
PATONA
7502
ab € 40,23*
Ähnlich
PATONA Dual LCD USB Ladegerät f. Canon NB-4L Digital Ixus i zoom i zoom i7 i7 800 IS 850 IS
PATONA
7504
ab € 40,32*
Ähnlich
PATONA Dual LCD USB Ladegerät f. Canon NB7L NB-7L
PATONA
7572
ab € 40,56*
Ähnlich
PATONA Dual LCD USB Ladegerät f. Canon SLB-10A Ixus 85 IS SLB-10A IXY DIGITAL 25 IS SLB-10A
PATONA
7506
ab € 40,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen