Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Batterie Max Alkaline E303324700 AA LR6 8St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-190222800
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E303324700
EAN/GTIN:
     7638900437720
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Energizer Max schützt Ihre Geräte und speichert Power auf Dauer. Premium Alkali-Batterie für zuverlässige und langlebige Leistung. Die innovative Energizer PowerSeal Technologie speichert Energie 10 Jahre lang und bietet Ihnen die Leistung, die Sie benötigen, wann immer notwendig. Energizer Max Batterien eignen sich für alle Geräte des täglichen Gebrauchs.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Max®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Batterie Max®
Typbezeichnung:
AA/Mignon
Bauform:
LR6
Chemisches System:
Alkaline
Spannung:
1,5 V
Temperaturbereich:
-18 bis +55 °C
Lagerfähigkeit in Monaten:
60
Packungsmenge:
8 St./Pack.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,46*
€ 3,45*
Lager 1682
40
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,79*
€ 4,04*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,82*
€ 4,22*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,11*
€ 5,96*
1 Tag
33
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,16*
€ 5,97*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 0,34875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04106 101 328
ab € 0,32*
Ähnlich
Soennecken
80003
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.