Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo Stehleiter L60 StandardLine 8160-707 7Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-191026100
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8160-707
EAN/GTIN:
     4007126024053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Hailo L60 StandardLine. Die praktische Alu-Sicherheits-Stehleiter mit Multifunktions-Schale und Gelenkschutz. Geeignet für HAILO EasyClix Wechselfüße (optionales Zubehör) Multifunktions-Ablageschale zur Ablage von Werkzeugen, Farbdosen oder Kleinteilen Holmführung für sicheren Stand und Kniefreiheit Rutschsichere HAILO EasyClix Basic-Füße. Patentierter HAILO Gelenkschutz DBP gesch. DBGM. Verzinkte Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung. Sichere, HighTech-vernietete Holm-Stufenverbindung. Alu-Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
L60 StandardLine
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehleiter L60 StandardLine
Maße:
53 x 212 x 132 cm (B x H x T)
max. Arbeitshöhe:
3,5 m
max. Tragfähigkeit:
150 kg
Normnummer:
DIN EN 131-1/131-2
Gewicht:
6,3 kg
Garantiedauer:
3 Jahre
Made in Germany:
Ja
Material:
Aluminium
Farbe:
alu
Anzahl der Stufen:
7 Stufen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 99,41*
€ 137,93*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 129,02*
€ 165,85*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,61*
€ 173,77*
Lager 1682
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,38*
€ 183,08*
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 148,49*
€ 186,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,08*
€ 217,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,62*
€ 214,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,25*
€ 203,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,87*
€ 196,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,38*
€ 174,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
9948-001
ab € 20,67*
Zubehör
Hailo
9947-001
ab € 20,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.