Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-674085 Herst.-Nr.: 8160-707 EAN/GTIN: 4007126024053 |
| | |
|
| | |
| Hailo L60 StandardLine. Die praktische Alu-Sicherheits-Stehleiter mit Multifunktions-Schale und Gelenkschutz. Geeignet für HAILO EasyClix Wechselfüße (optionales Zubehör) Multifunktions-Ablageschale zur Ablage von Werkzeugen, Farbdosen oder Kleinteilen Holmführung für sicheren Stand und Kniefreiheit Rutschsichere HAILO EasyClix Basic-Füße. Patentierter HAILO Gelenkschutz DBP gesch. DBGM. Verzinkte Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung. Sichere, HighTech-vernietete Holm-Stufenverbindung. Alu-Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung. Bis 150 kg belastbar Weitere Informationen: | | Anzahl Stufen: | 7 | max. Arbeitshöhe: | 350 cm | Sicherheits-Haltebügel: | vorhanden | Aufstellbreite/-tiefe: | A = 53 cm, B = 132 cm | Gesamthöhe, Plattformhöhe: | A = 212 cm, B = 150 cm | Gewicht: | 6,3 kg | Tragkraft: | 150 kg | Ablageschale: | ja | Eimerschlaufe: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, alu-stehleiter 7 stufen, alu stehleiter, haushaltsleiter hailo |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,41* | € 137,93* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,02* | € 165,85* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 138,61* | € 173,77* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,38* | € 183,08* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,49* | € 186,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|