Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Fußstütze Smart Suites 8023901 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-191030690
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8023901
EAN/GTIN:
     0043859569700
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
Wippe
Wippende Bewegung verbessert die Blutzirkulation und vermindert Ermüdungserscheinungen. Einfache Höhenverstellung durch Umdrehen der Fußwippe (65mm und 95mm). Einzigartiges Gewinde-Design verhindert Wegrutschen der Fußstütze. Massagenoppen an der Oberfläche beleben müde Füße und verringern arbeitsbedingten Stress.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Smart SuitesT Standard
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fußstütze Smart SuitesT Standard
geeignet für EDV-Arbeitsplatz:
Ja
Maße:
49 x 13,5 x 30 cm (B x H x T)
Höhe des Verstellbereichs (vorne):
6,5 cm
Höhe des Verstellbereichs (hinten):
9,5 cm
rutschfest:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: fußstützen, Fußbank, Fußbänke
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 26,77*
1
€ 6,78*
ab € 21,00*
€ 27,91*
2 Tage
2
1
€ 13,00*
ab € 21,08*
€ 28,18*
2 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 21,62*
€ 28,98*
Lager 1682
10
1
€ 5,95*
ab € 23,47*
€ 30,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.