Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aluderm Fingerverband 1009161 18x2cm 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-195016700
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1009161
EAN/GTIN:
     4250108809951
Suchbegriffe:
Fingerpflasterstreifen
Fingerstrips
Fingerverband
Pflaster-Strips
aluderm®-aluplast ist das besondere Wundpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm®-Wundauflage und Saugvlies. aluderm® verringert das Risiko einer Wundverklebung, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
aluplast
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pflaster aluplast
Verwendung Körperteile:
Finger
Maße:
ca. 2 x 18 cm (B x L)
Sterilität:
Nein
atmungsaktiv:
Ja
wasserdicht:
Ja
wasserabweisend:
Nein
elastisch:
Ja
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Pflasterstreifen, Hypoallergene Pflaster, Pflaster für empfindliche Haut, Sensitivpflaster, Wasserfeste Pflaster, hypoallergene pflaster finger, hypoallergene pflaster, pflaster für empfindliche haut söhngen, Erste Hilfe, Fingerpflaster, Fingerverbände, Heftpflaster, Pflaster, Pflasterverband, Pflasterverbände, Rollenpflaster, Universalpflaster, Verband, Verbände, Wundpflaster
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 1,87*
€ 3,38*
Lager 1682
57
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,98*
€ 3,43*
9 Tage
135
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 2,04*
€ 3,55*
11 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 2,28*
€ 3,85*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 4,08*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,198* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
5788
ab € 0,58*
Sonstiges
Soennecken
3406
ab € 3,53*
Sonstiges
Soennecken
4818
ab € 66,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.