Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-195034805 Herst.-Nr.: 9844909 EAN/GTIN: 4031101523897 |
| |
|
| | |
| Leichtes und atmungsaktives Material garantiert eine ausgezeichnete Kombination aus Komfort und Sicherheit. Innenliegende Overlock-Nähte für ein hohes Schutzniveau gegen Flüssigkeitsspritzer. Mittelfingerschlaufen verhindern das Hochrutschen des Ärmels. Optimale Passform für hohen Tragekomfort. Sichere und angenehme Abschlüsse dank Gummizügen an Kapuze, Armen und Beinen. Schutz vor Infektionserregern. Gerade industrielle Reinigungsarbeiten oder der Umgang mit Farben, Lacken und Chemikalien stellen sehr spezifische Anforderungen an persönliche Schutzbekleidung. Der Einwegoverall bietet in solchen und vielen anderen Situationen zuverlässigen Schutz bei erstklassigem Tragekomfort. Der Overall ist bedingt sprühdicht. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | uvex 5/6 classic | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Einwegschutzanzug uvex 5/6 classic | Konfektionsgröße: | S | Schutz vor Partikeln vorhanden: | Ja | Schutzklasse: | III | UV-Schutzfaktor: | 50+ | antistatisch vorhanden: | Ja | Verschluss: | Reißverschluss | Normnummer: | DIN EN ISO 13982-1, DIN EN 13034, DIN EN 1149-5, DIN EN 14126, DIN EN 1073-2 | Material: | Polypropylen/Spinnvlies/Polyethylen | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einweganzug weiß größe s, einmalanzug weiß, einmalanzug, Schutzanzug, Schutzanzüge, Schutzbekleidung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 4,72* | € 5,72* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 4,76* | € 5,73* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,82* | € 5,73* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,74* | € 7,04* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,35* | € 7,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|