| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-195073400 Herst.-Nr.: 4650 EAN/GTIN: 5715205465015 |
| |
|
| | |
| Staubgeschützte Wandbox mit Augenspüllösungen. Besonders für Arbeitsplätze geeignet, an denen Staub und Schmutz anfallen. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Augenspülstation | Maße: | 28 x 23 x 11 cm (B x H x T) | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | 2 x 500 ml Flaschen, Piktogrammtafel mit Spiegel | Wandbefestigung möglich: | Ja | Zubehör für die Wandbefestigung: | Wandhalterung | Farbe: | grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutz-Schrank, Augenschutzschrank, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, Augenspülflaschenhalterung, Augenspülstation, leer, Wandhalterung für Augen- und Wunddusche, Wandhalterung für Augenspülflasche, Kochsalzlösung (Wundreinigung), 1000 ml plum augenspüllösung, kochsalzlösung (wundreinigung), augenspülflaschenhalterung plum, Augenspülstationen, Augenspülungen, Erste Hilfe, Wundversorgungen |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 39,09* | € 47,91* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 38,06* | € 47,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 40,13* | € 48,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 41,12* | € 50,36* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 41,35* | € 50,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,03909* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|