Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülstation 2x0,5l H280xB230xT110ca.mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000386411
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4650
EAN/GTIN:
     5715205465015
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
mit 2 Flaschen, gefüllt · Wandbox mit 2 x 0,5-l-Augenspülflaschen und separater Piktogrammtafel mit Spiegel · die robuste Wandbox ist im Erste Hilfe Fall sehr leicht und schnell zu öffnen · die Augenspülflaschen werden sicher vor äußeren Verschmutzungen (z. B. durch Staub) geschützt – daher besonders für den Einsatz im Industrie- und Werkstattbereich geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Haltbarkeit: 3 Jahre(ungeöffnete Flasche) · Ausführung: inkl. Befestigungsmaterial, Spiegel · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 x 0,5 l
Höhe ca.:
280 mm
Breite ca.:
230 mm
Marke:
PLUM
Piktogrammhöhe ca.:
290 mm
Piktogrammbreite ca.:
228 mm
Tiefe ca.:
110 mm
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
€ 5,95*
ab € 39,09*
€ 47,91*
€ 5,95*
ab € 38,06*
€ 47,96*
1 Tag
164
€ 5,50*
ab € 40,13*
€ 48,91*
Lager 4BULW
108
€ 5,59*
ab € 41,12*
€ 50,36*
3 Tage
114
€ 5,99*
ab € 41,35*
€ 50,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,04112* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Plum
4626 / 4611
ab € 17,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.