Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülstation 2x0,5l H280xB230xT110ca.mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000386411
Hersteller:
     Plum Safety ApS
Herst.-Nr.:
     4650
EAN/GTIN:
     5715205465015
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
mit 2 Flaschen, gefüllt · Wandbox mit 2 x 0,5-l-Augenspülflaschen und separater Piktogrammtafel mit Spiegel · die robuste Wandbox ist im Erste Hilfe Fall sehr leicht und schnell zu öffnen · die Augenspülflaschen werden sicher vor äußeren Verschmutzungen (z. B. durch Staub) geschützt – daher besonders für den Einsatz im Industrie- und Werkstattbereich geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Haltbarkeit: 3 Jahre(ungeöffnete Flasche) · Ausführung: inkl. Befestigungsmaterial, Spiegel · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 x 0,5 l
Höhe ca.:
280 mm
Breite ca.:
230 mm
Marke:
PLUM
Piktogrammhöhe ca.:
290 mm
Piktogrammbreite ca.:
228 mm
Tiefe ca.:
110 mm
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
63
€ 4,50*
ab € 32,19*
€ 39,05*
2 Tage
37
€ 5,95*
ab € 39,03*
€ 46,75*
4 Tage
93
€ 5,99*
ab € 39,79*
€ 48,05*
Lager 1498
125
€ 5,45*
ab € 40,36*
€ 48,52*
5 Tage
80
€ 4,79*
ab € 41,58*
€ 49,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 40,36* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
280053
ab € 5,27*
Zubehör
Plum
280052
ab € 6,98*
Zubehör
Plum
4604
ab € 10,55*
Zubehör
B-Safety
4604 (3 Stueck)
ab € 47,02*
Zubehör
Plum
BR 314 005
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.