Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBOL Handschuh Master Flex Lady 709942 Gr.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-195078306
Hersteller:
     Gebol
Herst.-Nr.:
     709942
EAN/GTIN:
     9002701994214
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der Gebol Arbeitshandschuh Master Flex Lady unterstützt Frauen Power auf der Baustelle, in der Werkstätte und bei Präzisionsarbeiten. Der nahtlose, leichte Feinstrickhandschuh sind besonders strapazierfähig und zeigt eine hohe Abriebfestigkeit. Die Hände bleiben trocken und darüber hinaus ist der Master Flex Lady atmungsaktiv. Eine sehr gute Passform, ein hoher Tragekomfort und eine optimale Fingerfertigkeit helfen besonders bei Arbeiten mit Kleinteilen. Der sichere Griff auch bei glatten Gegenständen und die gute Beständigkeit gegen Öle und Fette machen den Master Flex universell einsetzbar. Der Arbeitshandschuh ist darüber hinaus dermatologisch getestet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MASTER FLEX LADY
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitshandschuhe MASTER FLEX LADY
Handschuhgröße:
6
ölbeständig:
Ja
Schutzklasse:
II
Normnummer:
EN 388;4121X
Werkstoff:
Nylon/Elasthan
Material der Beschichtung:
PPU-Nitril mit Sandy Finish
Farbe:
rosa
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 2,14*
€ 3,56*
Lager 1682
42
€ 5,95*
ab € 2,26*
€ 3,65*
€ 3,50*
ab € 16,61*
€ 23,22*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 2,26* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebol
709974_T
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.