| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-195078410 Herst.-Nr.: 709223 EAN/GTIN: 9002701792230 |
| |
|
| | |
| Ein nahtloser Montagehandschuh für kühle Umgebungstemperaturen, ideal bis 0 Grad. Der flüssigkeitsabweisende Arbeitshandschuh punktet mit perfekter Passform und hohem Tragekomfort. Vor Schmutz und Kälte sowie mechanischen Risiken ist man mit dem Winter Lite geschützt. Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten bis hin zu Tätigkeiten im Lager. Er bietet stets optimale Fingerfertigkeit und einen sicheren Griff auch bei glatten Gegenständen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | WINTER LITE | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Arbeitshandschuhe WINTER LITE | Handschuhgröße: | 10 | Schutzklasse: | II | Normnummer: | EN 388 411X, EN 511 X1X | Werkstoff: | Acryl/Elasthan | Material der Beschichtung: | Nitril mit Sandy Finish | Farbe: | grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, nitrilhandschuh grün gr.10, thermohandschuh, thermohandschuh gr.10, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutz, Handschuhe, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,31* | € 3,75* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 2,27* | € 3,78* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 3,81* | € 5,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 2,31* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|